Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15075C Halogen IR 1500W 120V R7s Gold Helen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15075C Halogen IR 1500W 120V R7s Gold Helen
15075C Halogen IR 1500W 120V R7s Gold Helen
15075C Halogen IR 1500W 120V R7s Gold Helen
Artikel-Nr.:
     8-12600910400887
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15075C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15075C Halogen IR 1500W 120V R7s
Gold Helen

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 529mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 76,3702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 874,372*
€ 1.040,50268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 867,062*
€ 1.031,80378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 833,362*
€ 991,70078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 805,982*
€ 959,11858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 763,702*
€ 908,80538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.