Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar
14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar
14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar
14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar
14208Z Halogen IR 500W 235V SK15 Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910400895
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14208Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna

14208Z Halogen IR 500W 235V SK15
Klar

Linear infrared lamp, Sauna

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 787.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1800K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Kabine / Sauna, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,6224*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,46224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,3924*
€ 668,05696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 554,3024*
€ 659,61986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,9824*
€ 639,00906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,2824*
€ 617,94606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,6224*
€ 564,80066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.