| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8-12900850915034 Herst.-Nr.: ITT 200W 235V-0170 R7S EAN/GTIN: 4008597173295 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie
ITT 200W 235V-0170 R7S Halogen IR 200W 235V R7s Radium Klar
Industriestrahler Klar ohne Reflektor
Marke: Radium Betriebsspannung: 235V Lampenleistung: 200W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s KolbenTyp: T Glasskolben: Clear Kolbedurchmesser: 10mm Gesamtlänge: 185.7mm Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden Farbtemperatur: 2350K Ursprungsland: Germany
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Radium 24317329
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Radium: 24317329, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 9,49* | € 9,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,42* | € 10,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,55* | € 11,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,50* | € 12,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 12,53* | € 30,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|