Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Airfield 24413713 RHA 200W/8.33A/R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium Airfield 24413713 RHA 200W/8.33A/R7s
Radium Airfield 24413713 RHA 200W/8.33A/R7s
Radium Airfield 24413713 RHA 200W/8.33A/R7s
Artikel-Nr.:
     8-12900914501945
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24413713
EAN/GTIN:
     4008597137136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Leuchtmittel: Transport - Luftfahrt - Sonstige

Radium Airfield 24413713
RHA 200W/8.33A/R7s

Marke: Radium
Lampenleistung: 200W
Stromstärke: 8.33A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Kolbedurchmesser: 14mm
Gesamtlänge: 65.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 4400lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, klare glühlampe radium, halogenlampe r7s, stabform halogen, Transport - Luftfahrt - Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 28,96*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 45,17*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 42,66*
€ 48,82*
1
€ 5,00*
ab € 39,77*
€ 53,61*
1
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.