Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfu
Artikel-Nr.:
     8-13200910001106
Hersteller:
     MSP-Medical Spare Parts
Herst.-Nr.:
     KTA0102
EAN/GTIN:
     8719925310065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
medizingeräteakku 24v
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh KTA0102 BATTERY PACK 24V 2,3Ah polyfuse auto reset
0

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: MSP-Medical Spare Parts
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 2.3A
Ursprungsland: The Netherlands

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.