Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JS 240V 1000W G22 Ushio VL1K 7002Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JS 240V 1000W G22 Ushio VL1K 7002Y
JS 240V 1000W G22 Ushio VL1K 7002Y
JS 240V 1000W G22 Ushio VL1K 7002Y
JS 240V 1000W G22 Ushio VL1K 7002Y
Artikel-Nr.:
     8-14900130911838
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     VL1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G22 Sockel

JS 240V 1000W G22
Ushio VL1K 7002Y

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G22
KolbenTyp: T7
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 22.0 maxmm
Gesamtlänge: 140 maxmm
Lichtschwerpunkt: 72.5mm
Positionierung der wendel: BP
Mittlere Lampenlebensdauer: 250 Stunden
Lichtstrom: 29000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 7002Y
Referenz: Vari Lite VL 1000T(S)
Referenz: Ushio 1003273
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G22 Sockel, Philips: 7002Y, Vari Lite: VL 1000T(S), Ushio: 1003273, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.