Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio USH-103D Ushio 5001329 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio USH-103D Ushio 5001329 100W
Ushio USH-103D Ushio 5001329 100W
Ushio USH-103D Ushio 5001329 100W
Artikel-Nr.:
     8-14900302915017
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5001329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen

Ushio USH-103D
Ushio 5001329 100W

Anwendungsbereich: HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 100W
Stromstärke: 5A
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 82mm
Lichtschwerpunkt: 43mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 3000lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HBO 103W/2
Weitere Suchbegriffe: sche Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen, Osram: HBO 103W/2, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.