Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon Ushio 500343 300W Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon Ushio 500343 300W Xenon
Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon Ushio 500343 300W Xenon
Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon Ushio 500343 300W Xenon
Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon Ushio 500343 300W Xenon
Artikel-Nr.:
     8-14900302918179
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5000343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO

Ushio UXL-300D-O 500343 Xenon
Ushio 500343 300W Xenon

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-XBO
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 300W
Stromstärke: 15A
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 175 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 9500lm
Farbtemperatur: 6000K
Ursprungsland: Japan

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,18*
€ 522,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,48*
€ 465,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.