Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio UXL-16SB Ushio 5001076 1430W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio UXL-16SB Ushio 5001076 1430W
Ushio UXL-16SB Ushio 5001076 1430W
Ushio UXL-16SB Ushio 5001076 1430W
Artikel-Nr.:
     8-14900910001057
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5001076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO

Ushio UXL-16SB
Ushio 5001076 1430W

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-XBO
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 22V
Lampenleistung: 1430W
Stromstärke: 65A
Kolbedurchmesser: 46.5mm
Gesamtlänge: 245mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram XBO 1600W/HS XL OFR
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO, Osram: XBO 1600W/HS XL OFR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,48*
€ 814,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,59*
€ 805,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 634,31*
€ 754,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,12*
€ 743,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,87*
€ 718,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,85*
€ 653,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.