Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
13169R Halogen IR 500W 235V R7s Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500850913513
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13169R
EAN/GTIN:
     8714681297827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13169R Halogen IR 500W 235V R7s
Klar

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 220.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram ITT 500/235-0170K
Referenz: Philips 13169R
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 500 w r7s, infrarot leuchtmittel, infrarotlampe leuchtmittel r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Osram: ITT 500/235-0170K, Philips: 13169R, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
410
1
€ 7,50*
ab € 13,97*
€ 34,89*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 30,96*
€ 42,26*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.