Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Halogen IR IR 500W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-15500850915074
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714681077955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR IR 500W 240V R7s
Victory Lighting Klar mit Schutzrohr

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 219mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
813
1
€ 7,50*
ab € 12,82*
€ 33,21*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 35,92*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.