Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM102-FMW-B 480V 6000W  Äquivalent Heidelberg Speedmaster 102 Post 197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SM102-FMW-B 480V 6000W  Äquivalent Heidelberg Speedmaster 102 Post 197
SM102-FMW-B 480V 6000W  Äquivalent Heidelberg Speedmaster 102 Post 197
SM102-FMW-B 480V 6000W  Äquivalent Heidelberg Speedmaster 102 Post 197
Artikel-Nr.:
     8-15500914501395
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflamp...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

SM102-FMW-B 480V 6000W
 Äquivalent Heidelberg Speedmaster 102 Post 1977

Warnhinweis: UV-C-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Marke: Victory
Betriebsspannung: 480V
Lampenleistung: 6000W
KolbenTyp: Twin
Gesamtlänge: 1125mm

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,94*
€ 1.435,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,83*
€ 1.426,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,57*
€ 1.365,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,17*
€ 1.319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,74*
€ 1.250,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.