Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio JCR/M 6V 20W GZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio JCR/M 6V 20W GZ4
Ushio JCR/M 6V 20W GZ4
Ushio JCR/M 6V 20W GZ4
Ushio JCR/M 6V 20W GZ4
Ushio JCR/M 6V 20W GZ4
Artikel-Nr.:
     8-15900302809756
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1000934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
Studio Theater Film
leuchtmittel gz4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Ushio
JCR/M 6V 20W GZ4

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
KolbenTyp: MR11
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 33.3mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NIKON 20533
Referenz: Video Lamp 20 Degrees Beam
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, NIKON: 20533, Video Lamp: 20 Degrees Beam, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.