Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module J2027 Excelitas 175W Pentax EPK-3000/ROL-X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Module J2027 Excelitas 175W Pentax EPK-3000/ROL-X30
Module J2027 Excelitas 175W Pentax EPK-3000/ROL-X30
Module J2027 Excelitas 175W Pentax EPK-3000/ROL-X30
Artikel-Nr.:
     8-15900910500127
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     J2027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO

Module J2027 Excelitas 175W
Pentax EPK-3000/ROL-X30

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-XBO
Marke: Excelitas
Betriebsspannung: 12.5V
Lampenleistung: 175W
Farbtemperatur: 5900K
Ursprungsland: Indonesia

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ROL X30
Referenz: PE Y1952
Referenz: Pentax EPK3000
Referenz: Excelitas Cermax PE175BFA
Referenz: Excelitas VAC175-F-B-MB
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO, ROL: X30, PE: Y1952, Pentax: EPK3000, Excelitas: Cermax PE175BFA, Excelitas: VAC175-F-B-MB, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,44*
€ 900,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,67*
€ 846,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,11*
€ 836,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,06*
€ 806,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,31*
€ 736,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.