Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio MHR-250N 4200K 5 channel plug Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio MHR-250N 4200K 5 channel plug Limited Stock
Ushio MHR-250N 4200K 5 channel plug Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-15900914501650
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     MHR-250N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G12
Sockel G12
leuchtmittel g12
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - G12

Ushio MHR-250N
4200K 5 channel plug Limited Stock

Marke: Ushio
Lampenleistung: 250W
Kolbedurchmesser: 89mm
Gesamtlänge: 82mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Stunden
Lichtstrom: 3500lm
Farbtemperatur: 4200K

Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - G12, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 473,13*
€ 563,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.