Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine X-004.88.104 Äquivalent Krypton 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heine X-004.88.104 Äquivalent Krypton 6V
Heine X-004.88.104 Äquivalent Krypton 6V
Heine X-004.88.104 Äquivalent Krypton 6V
Artikel-Nr.:
     8-16000302488104
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     X-004.88.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Heine

Heine X-004.88.104
Äquivalent Krypton 6V

Anwendungsbereich: Diagnostik - Heine
Marke: Carley
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 1.7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 197lm
Farbtemperatur: 2930K
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Heine Omega 500
Referenz: Heine X-04.88.104
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Heine, Heine: Omega 500, Heine: X-04.88.104, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.