Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rusch 5630 000 / 0055870 Äquivalent 2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rusch 5630 000 / 0055870 Äquivalent 2.5V
Rusch 5630 000 / 0055870 Äquivalent 2.5V
Rusch 5630 000 / 0055870 Äquivalent 2.5V
Artikel-Nr.:
     8-16000302847020
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     5630 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Rusch 5630 000 / 0055870
Äquivalent 2.5V

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Carley
Betriebsspannung: 2.5V
Lampenleistung: 1.7W
Mittlere Lampenlebensdauer: 20 Stunden
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Rusch 0055870
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Rusch: 0055870, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.