Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediflector Äquivalent 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mediflector Äquivalent 2.7V
Mediflector Äquivalent 2.7V
Mediflector Äquivalent 2.7V
Artikel-Nr.:
     8-16000302916107
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Mediflector
Äquivalent 2.7V

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Carley
Betriebsspannung: 2.7V
Mittlere Lampenlebensdauer: 10 Stunden
Lichtstrom: 25lm
Farbtemperatur: 3120K
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Laryngoscope Large
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Laryngoscope: Large, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.