Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welch Allyn 998319-29 Äquivalent 5V 2.1A Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Welch Allyn 998319-29 Äquivalent 5V 2.1A Halogen
Welch Allyn 998319-29 Äquivalent 5V 2.1A Halogen
Welch Allyn 998319-29 Äquivalent 5V 2.1A Halogen
Artikel-Nr.:
     8-16000302916139
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     998319-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Welch Allyn

Welch Allyn 998319-29
Äquivalent 5V 2.1A Halogen

Anwendungsbereich: Diagnostik - Welch Allyn
Marke: Carley
Betriebsspannung: 5V

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Welch Allyn, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.