Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax BS-H2 Äquivalent 2.5V 1.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax BS-H2 Äquivalent 2.5V 1.8W
Pentax BS-H2 Äquivalent 2.5V 1.8W
Pentax BS-H2 Äquivalent 2.5V 1.8W
Artikel-Nr.:
     8-16000302974994
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     BS-H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Pentax BS-H2
Äquivalent 2.5V 1.8W

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Carley
Betriebsspannung: 2.5V
Lampenleistung: 1.8W
Mittlere Lampenlebensdauer: 20 Stunden
Lichtstrom: 17lm
Farbtemperatur: 3050K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.