Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huvitz CC-3100 Äquivalent 6V 20W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huvitz CC-3100 Äquivalent 6V 20W G4
Huvitz CC-3100 Äquivalent 6V 20W G4
Huvitz CC-3100 Äquivalent 6V 20W G4
Artikel-Nr.:
     8-16001130847121
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     CCP-3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Huvitz CC-3100
Äquivalent 6V 20W G4

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Carley
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 31mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 300lm
Farbtemperatur: 2900K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Huvitz CCP-3100
Referenz: Huvitz Chart Projector
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 warmweiß, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Huvitz: CCP-3100, Huvitz: Chart Projector, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.