Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kavo Turbines / Multiflex Kavo 553-3881 / 553-1002.2928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kavo Turbines / Multiflex Kavo 553-3881 / 553-1002.2928
Kavo Turbines / Multiflex Kavo 553-3881 / 553-1002.2928
Artikel-Nr.:
     8-18100302855338
Hersteller:
     High Lux
Herst.-Nr.:
     553-3881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

Kavo Turbines / Multiflex
Kavo 553-3881 / 553-1002.2928

Anwendungsbereich: Dental
Marke: High Lux
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Wedge
Kolbedurchmesser: 4.6+/-0.2mm
Gesamtlänge: 11 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 70 Stunden
Lichtstrom: 40.2lm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Kavo MFLX
Referenz: Kavo A-K-I 196
Referenz: Kavo KL701
Referenz: Kavo KL700
Referenz: Kavo Lux Coupler Fiber Optic
Referenz: Kavo QC5016K
Referenz: Kavo 553-3881
Referenz: Kavo Multiflex
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Dental, Kavo: MFLX, Kavo: A-K-I 196, Kavo: KL701, Kavo: KL700, Kavo: Lux Coupler Fiber Optic, Kavo: QC5016K, Kavo: 553-3881, Kavo: Multiflex, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.