Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V
Artikel-Nr.:
     8-18500302001374
Hersteller:
     Bender + Wirth
Herst.-Nr.:
     913
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

Fassung G(ZY)6.35
Bender + Wirth 913 Rated Voltage 24V

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Bender + Wirth
Stromstärke: 12.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G(YZ)6.35

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: B+W 913/10837
Referenz: Martin 89-907-06-04 / 89-907-01-04
Referenz: Martin ML501/701
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, B+W: 913/10837, Martin: 89-907-06-04 / 89-907-01-04, Martin: ML501/701, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.