Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20V 140W GX5.3 Äquivalent Datex-Ohmeda Bilibulb 6600-0262-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20V 140W GX5.3 Äquivalent Datex-Ohmeda Bilibulb 6600-0262-200
20V 140W GX5.3 Äquivalent Datex-Ohmeda Bilibulb 6600-0262-200
Artikel-Nr.:
     8-18500302814020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6600-0262-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Sonstige

20V 140W GX5.3
Äquivalent Datex-Ohmeda Bilibulb 6600-0262-200

Anwendungsbereich: Sonstige
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 21V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
Kolbedurchmesser: 50.7 maxmm
Gesamtlänge: 44.5 maxmm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Farbtemperatur: 3250K
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ohmeda Medical 6600-0262-200
Referenz: Datex Ohmeda 6600-0262-200
Biliblanket
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, halogenlampe gx5 3, Medizinische Lampen - Sonstige, Ohmeda Medical: 6600-0262-200, Datex Ohmeda: 6600-0262-200, Biliblanket, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.