Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equivalent Nikon 76907 6V 15W Ba15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equivalent Nikon 76907 6V 15W Ba15d
Equivalent Nikon 76907 6V 15W Ba15d
Artikel-Nr.:
     8-18500302876907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Equivalent Nikon 76907
6V 15W Ba15d

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 35mm
Lichtschwerpunkt: 19mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 180lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
OP2128
Referenz: Nikon 76907
Referenz: GUERRA 3893/1
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, mikroskoplampe ba15d, leuchtmittel ba15d, mikroskoplampe 6v, Medizinische Lampen - Mikroskop, OP2128, Nikon: 76907, GUERRA: 3893/1, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.