Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO R 101W/45C OFR mit Litzen ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram XBO R 101W/45C OFR mit Litzen ohne Stecker
Osram XBO R 101W/45C OFR mit Litzen ohne Stecker
Osram XBO R 101W/45C OFR mit Litzen ohne Stecker
Artikel-Nr.:
     8-18500302918455
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300388458
EAN/GTIN:
     4050300388458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO

Osram XBO R 101W/45C OFR
mit Litzen ohne Stecker

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-XBO
Marke: Osram
Lampenleistung: 101W
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 530lm
Farbtemperatur: 6000K
Ursprungsland: Czech Republic

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 69190
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO, NAED: 69190, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 417,55*
€ 498,34*
1
Frei Haus
ab € 521,11*
€ 592,41*
1
Frei Haus
ab € 526,40*
€ 598,16*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 842,08*
€ 939,30*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.