Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA
T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA
T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA
T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA
T12 100W G13 UV-A Waldmann F85 100W PUVA
Artikel-Nr.:
     8-18500820425430
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     451475590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

T12 100W G13 UV-A
Waldmann F85 100W PUVA

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Waldmann
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Kolbedurchmesser: 40.5 maxmm
Gesamtlänge: 1764 mm withoutmm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Waldmann 4001K
Referenz: Waldmann 7001K
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13, Medizinische Lampen - Phototherapie, Waldmann: 4001K, Waldmann: 7001K, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,04784*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 31,51196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,22784*
€ 187,10113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,27784*
€ 184,78063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,55784*
€ 176,78383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,74784*
€ 172,24993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,04784*
€ 149,99693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.