Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 10W G4 9x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 10W G4 9x30mm
12V 10W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700301065900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

12V 10W G4
9x30mm

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 96lm

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, Studio Theater Film, leuchtmittel g4, Projektionslampe - Halogen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.