Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5.5 30V 40mA 5.4x30 10.000Hrs T5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5.5 30V 40mA 5.4x30 10.000Hrs T5.5
T5.5 30V 40mA 5.4x30 10.000Hrs T5.5
Artikel-Nr.:
     8-18700301102799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     555530393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T5.5
Telephone Lamp:
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T5.5

T5.5 30V 40mA 5.4x30 10.000Hrs
T5.5

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 30V
Kolbedurchmesser: 5.5mm
Gesamtlänge: 30mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Telephone Lamp
... > Kleinlampen > Telefon > T5.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.