Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110V 60W E27 IMPA 790422 50Cd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
110V 60W E27 IMPA 790422 50Cd
110V 60W E27 IMPA 790422 50Cd
110V 60W E27 IMPA 790422 50Cd
Artikel-Nr.:
     8-18700303742458
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     352739515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

110V 60W E27
IMPA 790422 50Cd

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 108mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
1150E
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, 1150E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,4252*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,94252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,7265*
€ 38,94454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,6265*
€ 37,63554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,3252*
€ 30,13699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,8452*
€ 29,56579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,2152*
€ 28,81609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,4252*
€ 23,11599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.