Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 40W P28s ISSA 73.228.01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
24V 40W P28s ISSA 73.228.01
24V 40W P28s ISSA 73.228.01
24V 40W P28s ISSA 73.228.01
24V 40W P28s ISSA 73.228.01
24V 40W P28s ISSA 73.228.01
Artikel-Nr.:
     8-18700303843344
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     2450C
EAN/GTIN:
     8714101051671
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
schiffpositionslampe 24v
Leuchtmittel: Schifffahrt - Schiffpositionslampe

24V 40W P28s
ISSA 73.228.01

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 45 +/- 1.5mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Radium 2450C/24/40W/C/P28S/LC
Referenz: ISSA 73.228.01
Referenz: Radium SN-T 40W/2450C/24/P28S
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel p28s, Schifffahrt - Schiffpositionslampe, Radium: 2450C/24/40W/C/P28S/LC, ISSA: 73.228.01, Radium: SN-T 40W/2450C/24/P28S, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,0448*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,60448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,3408*
€ 56,33555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,8108*
€ 53,32485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,5148*
€ 39,88261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,5548*
€ 38,74021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,8648*
€ 37,91911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,0448*
€ 30,99331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.