Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 15W 23x43mm Ba15s


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12V 15W 23x43mm Ba15s
12V 15W 23x43mm Ba15s
Artikel-Nr.:
     8-18700400100237
Hersteller:
     BOSMA Group Europe
Herst.-Nr.:
     53501218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
leuchtmittel ba15s 12v
leuchtmittel ba15s
Leuchtmittel: Autolampen - Rückleuchten & Fahrtrichtungsanzeiger

12V 15W 23x43mm
Ba15s

Marke: Bosma
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15s
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 23mm
Gesamtlänge: 43mm

Weitere Suchbegriffe: lampen - Rückleuchten & Fahrtrichtungsanzeiger, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,7767*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,67767* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,9326*
€ 15,38979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,1693*
€ 13,29147
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,7093*
€ 12,74407
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,3967*
€ 9,99207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,0267*
€ 9,55177
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,7767*
€ 8,06427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.