Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuse 5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuse 5x20mm
Fuse 5x20mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400100302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     950520012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen - Glassicherung
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Autolampen - Glassicherung

Fuse 5x20mm


Marke: Neutral
Stromstärke: 800mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Fuse
KolbenTyp: Fuse
Kolbedurchmesser: 5mm
Gesamtlänge: 20mm

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.