Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8.5 30V 65mA 8.5x23mm Rolled-In Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8.5 30V 65mA 8.5x23mm Rolled-In Base
T8.5 30V 65mA 8.5x23mm Rolled-In Base
Artikel-Nr.:
     8-18700400100563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098628395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kleinlampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10

T8.5 30V 65mA 8.5x23mm
Rolled-In Base

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 30V
Stromstärke: 65mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: T8.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 8,5mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: glühlampe 30v ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 30v, Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.