Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 12V 40mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 12V 40mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm
T1 12V 40mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400100582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040310238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
sockel bi pin
Leuchtmittel: Kleinlampen - Bi-Pin

T1 12V 40mA pd 3.17mm
Bi-pin 3.17mm

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bi-pin 3.17mm
KolbenTyp: T1
Glasskolben: Clear
Gesamtlänge: pd 3.17mmmm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Bi-Pin, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.