Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 1/4 28V 24mA pd 2.54mm Bi-pin 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 1/4 28V 24mA pd 2.54mm Bi-pin 2.54mm
T1 1/4 28V 24mA pd 2.54mm Bi-pin 2.54mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400100590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040411374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
sockel bi pin
Leuchtmittel: Kleinlampen - Bi-Pin

T1 1/4 28V 24mA pd 2.54mm
Bi-pin 2.54mm

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 28V
Stromstärke: 24mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bi-pin 2.54mm
KolbenTyp: T1 1/4
Glasskolben: Clear
Gesamtlänge: pd 2.54mmmm
Positionierung der wendel: CC-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 16000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Bi-Pin, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.