Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 3/4 2,5V 300mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 3/4 2,5V 300mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm
T1 3/4 2,5V 300mA pd 3.17mm Bi-pin 3.17mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400100610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040617052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin
Leuchtmittel: Kleinlampen - Bi-Pin

T1 3/4 2,5V 300mA pd 3.17mm
Bi-pin 3.17mm

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 2V
Stromstärke: 300mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bi-pin 3.17mm Lens
KolbenTyp: T1 3/4
Glasskolben: Clear
Gesamtlänge: pd 3.17mmmm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Bi-Pin, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.