Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTOON 15V 1,2W 8x31mm S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTOON 15V 1,2W 8x31mm S7
FESTOON 15V 1,2W 8x31mm S7
Artikel-Nr.:
     8-18700400100936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700831297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Soffitenlampen - S7
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Soffitenlampen - S7

FESTOON 15V 1,2W 8x31mm
S7

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 15V
Lampenleistung: 1W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S7
KolbenTyp: FESTOON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 8mm
Gesamtlänge: 31mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.