Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTOON 12V 5W 11x39mm S8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTOON 12V 5W 11x39mm S8.5
FESTOON 12V 5W 11x39mm S8.5
Artikel-Nr.:
     8-18700400100962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851139251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soffitte S8
soffitte s8
Leuchtmittel: Kleinlampen - Soffitenlampen - S8.5

FESTOON 12V 5W 11x39mm
S8.5

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S8.5
KolbenTyp: FESTOON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 39mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Soffitenlampen - S8.5, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.