Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTOON 24V 3W 11x44mm S8.5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTOON 24V 3W 11x44mm S8.5 Grün
FESTOON 24V 3W 11x44mm S8.5 Grün
Artikel-Nr.:
     8-18700400101001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851144337G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soffitte S8
soffitte s8 led 24v
soffitte s8
Leuchtmittel: Kleinlampen - Soffitenlampen - S8.5

FESTOON 24V 3W 11x44mm
S8.5 Grün

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 3W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S8.5
KolbenTyp: FESTOON
Glasskolben: Green
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Soffitenlampen - S8.5, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.