Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28V 5W G4 9x30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
28V 5W G4 9x30mm
28V 5W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101017
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790431971
EAN/GTIN:
     8714101000549
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

28V 5W G4
9x30mm

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 28V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 33lm
Farbtemperatur: 2750K

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, Studio Theater Film, leuchtmittel g4, Projektionslampe - Halogen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,0948*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,60948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,1992*
€ 49,02705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,6592*
€ 47,19445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,1548*
€ 39,45421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,6848*
€ 38,89491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,3448*
€ 37,30031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,0948*
€ 31,05281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.