Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 12V DC 5.5x14.5mm T4.5 Rot 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 12V DC 5.5x14.5mm T4.5 Rot 6 chips
Multi LED 12V DC 5.5x14.5mm T4.5 Rot 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004512023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - T4.5/T4,6/T5,5k

Multi LED 12V DC 5.5x14.5mm
T4.5 Rot 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T4.5
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Red
Kolbedurchmesser: 6mm
Gesamtlänge: 14,5mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - LED - T4.5/T4,6/T5,5k, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.