Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 48V AC/DC 6.0x29mm T5.5 Gelb 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 48V AC/DC 6.0x29mm T5.5 Gelb 6 chips
Multi LED 48V AC/DC 6.0x29mm T5.5 Gelb 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005448025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - T4.5/T4,6/T5,5k

Multi LED 48V AC/DC 6.0x29mm
T5.5 Gelb 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 48V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5.5
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Yellow
Kolbedurchmesser: 6mm
Gesamtlänge: 29mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - LED - T4.5/T4,6/T5,5k, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.