Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 28V AC/DC 7.5x42mm T6.8 Rot 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 28V AC/DC 7.5x42mm T6.8 Rot 6 chips
Multi LED 28V AC/DC 7.5x42mm T6.8 Rot 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006428023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - LED - T5.5/T6.8
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - T5.5/T6.8

Multi LED 28V AC/DC 7.5x42mm
T6.8 Rot 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 28V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T6.8
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Red
Kolbedurchmesser: 7,5mm
Gesamtlänge: 42mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.