Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T3/4 5V 115mA 2.5x9.5mm MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T3/4 5V 115mA 2.5x9.5mm MF
T3/4 5V 115mA 2.5x9.5mm MF
Artikel-Nr.:
     8-18700400101249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020206123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Midget - MF
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Midget - MF

T3/4 5V 115mA 2.5x9.5mm
MF

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 5V
Stromstärke: 115mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MF
KolbenTyp: T3/4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 2.5mm
Gesamtlänge: 9.5mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Stunden

... > Kleinlampen > Midget > MF
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.