Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T3/4 6V 50mA 2.5x9.5mm MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T3/4 6V 50mA 2.5x9.5mm MF
T3/4 6V 50mA 2.5x9.5mm MF
Artikel-Nr.:
     8-18700400101250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020206137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Midget - MF
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Midget - MF

T3/4 6V 50mA 2.5x9.5mm
MF

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 50mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MF
KolbenTyp: T3/4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 2.5mm
Gesamtlänge: 9.5mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Midget > MF
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.