Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T39 110V 80W E27 39x108mm 65Cd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T39 110V 80W E27 39x108mm 65Cd
T39 110V 80W E27 39x108mm 65Cd
Artikel-Nr.:
     8-18700400101353
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     352739518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

T39 110V 80W E27 39x108mm
65Cd

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 80W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T39
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 108mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Ursprungsland: China

Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,4952*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,94952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,7465*
€ 38,96834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,7765*
€ 37,81404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,2152*
€ 30,00609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,6852*
€ 29,37539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,5652*
€ 28,04259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,4952*
€ 23,19929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.