Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON PVC 130V 9x25mm E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON PVC 130V 9x25mm E10
NEON PVC 130V 9x25mm E10
Artikel-Nr.:
     8-18700400101380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301009724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
leuchtmittel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - NEON - E10

NEON PVC 130V 9x25mm
E10

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: NEON PVC
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 25mm
Positionierung der wendel: GLOW
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden

... > Kleinlampen > NEON > E10
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - NEON - E10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.