Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T4.6 28V 40mA 4.6x22mm T4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T4.6 28V 40mA 4.6x22mm T4.6
T4.6 28V 40mA 4.6x22mm T4.6
Artikel-Nr.:
     8-18700400101641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     464622388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T4.6
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T4.6

T4.6 28V 40mA 4.6x22mm
T4.6

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 28V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T4.6
KolbenTyp: T4.6
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 4,6mm
Gesamtlänge: 22mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > T4.6
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.