Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5.5 14V 20mA 5.5x30mm T5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5.5 14V 20mA 5.5x30mm T5.5
T5.5 14V 20mA 5.5x30mm T5.5
Artikel-Nr.:
     8-18700400101681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     555530284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T5.5
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T5.5

T5.5 14V 20mA 5.5x30mm
T5.5

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 14V
Stromstärke: 20mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5.5
KolbenTyp: T5.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 30mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > T5.5
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.